STM303WH スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ 86358133 STM303WH スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ 86358133 STM303WH スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ 86358133 STM303WH スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ 86358133 STM303WH スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ 86358133

スチームクリーナー ハンディタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86358133 品番STM303WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。
加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。
メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。
タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。

トラスコ品番437-0741 セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル 材質ABS、PC(ポリカーボネート) 質量(kg)1.8 電源(V)単相100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240 連続使用時間(分)最大約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間(噴射)約5分 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86358133
2024-09-09
用途:
流し台の扉やコンロ台を綺麗に
サービス業

私は重い物を持ち上げたりは得意ですが 細かいところを力を入れて指先でこするとか苦手です。ずっと欲しかった蒸気で汚れをゆるめるこれで綺麗に出来ました。流し台の扉の汚れもベロベロ取れて嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする