PCD964CL プラダン アイリスオーヤマ 86360364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラダン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード86360364 品番PCD964CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。

材質ポリプロピレン 長さ(mm)910 幅(mm)600 厚さ(mm)4 クリア 質量(g)327 用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード トラスコ品番513-7411

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする