PCD994BZ プラダン アイリスオーヤマ 86360391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラダン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード86360391 品番PCD994BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。

材質ポリプロピレン 長さ(mm)910 幅(mm)910 厚さ(mm)4 ブロンズ 質量(g)495 用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード トラスコ品番513-7420

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86360391 PCD994BZ 23189513 PCD-994 ポリカプラダン PCD-994 アイリスオーヤマ ポリカプラダン PCD-994 アイリスオーヤマ 1セット(5枚) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする