※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86362184 品番OTBMN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,820
販売価格(税別)
26,200

場所を取らないコンパクトタイプ
ヘッド側14段階でリクライニング
省スペースで使用したい方にピッタリ
サッと開いてすぐ使用できる
指を挟みにくい性能
軽い力で折りたため、キャスター付で移動も楽々
ネジ止めのみの簡単組立
ベッド下も有効活用

種類折りたたみベッド 機能14段階リクライニング、キャスター付 材質側地:ポリエステル パイプ:スチール マット:ウレタン、不織布、合板 質量(kg)18.1 サイズ(cm)幅67.5×奥行190.5×高さ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする