※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルラック (R) メタルミニ ワードローブ 奥行45cm Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86363067 品番 MTOWR55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

【ポール直径19mm】メタルミニのワードローブです。 奥行きが45cmで標準的なハンガーにぴったりサイズのワードローブです。 工場や店舗での、作業着や制服等の収納に最適です。 下段には棚付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

トラスコ品番512-0276 間口(mm)550 収納の目安ハンガーパイプにジャケット最大12着 用途アイリスオーヤマ メタルミニのワードローブです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 付属品キャスター 材質スチール/クロームメッキ仕上げ、ABS樹脂、ナイロン樹脂 高さ(mm)1745 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)ハンガーパイプ約20、棚板約50、全体約100 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)19
注意
※専用カバーなし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする