商品レビューを投稿する内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-99注文コード86365206品番A25FAE2410GLE
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。