手提げ金庫 B5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86367757 品番 SBXB5BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

B5サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプで、コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。グリーン購入法適合商品です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×225×135 ブルー トラスコ品番512-1001 材質(本体)スチール 質量(g)3000 収納サイズB5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×22.5×13.5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 材質(パネル)前面パネル・トレー:ABS(再生材66.6%使用)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする