アシュラ コンフォート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード86370227 品番14512
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,198
販売価格(税別) 非課税商品
9,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロールER:CPbs系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
ワイドイージクローズ
普通〜硬めの便を絞り出しやすい幅広タイプの排出口です。面ファスナーで留めると簡単に排出ができます。
適応
ストーマの高さが低い
ストーマ周囲に軽度の陥没や浅いしわがある
軽度の陥没

仕様【採便袋】開放型 凸面 ライト コンベックス[高さ5mm]、【皮膚保護剤】ニュースイスロールER 幅(mm)【排出口】80 寸法(mm)【採便袋】290×145 タイプ【開口部】フリーカット 開口寸法(mm)15〜43 機能【採便袋】ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付 アズワン品番65-0317-59 入数10枚/箱 使用期間1日または3〜4日(目安) 面板寸法(mm)110×110

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする