アシュラII ロックパウチ ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) アズワン品番65-0318-78 注文コード86371408 品番15984
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,198
販売価格(税別) 非課税商品
4,198
この商品はアズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
ワイドイージクローズ
普通〜硬めの便を絞り出しやすい幅広タイプの排出口です。面ファスナーで留めると簡単に排出ができます。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:開放型/ダブルロック方式カップリング、【採便袋】大きさ:290×145mm、排出口幅:80mm、ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム アズワン品番65-0318-78 フランジ径(Φmm)緑40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする