サンアロー
サンアローの ユニフォーム・シューズ
サンアローの ユニフォーム
サンアローの ナースウェア
メンズ医務衣半袖 ホワイト REP100T-10シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86374567
品番
REP100T-10 S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします。
仕様
男性
色
ホワイト
サイズ
S
タイプ
医務衣
アズワン品番
65-1843-15
袖口仕様
半袖
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000