Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 赤 A30PDH11シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65 注文コード86374577 品番A30PDH11RJ
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4708-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする