曜日別特売
DX1011G デラックスキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐 86375301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デラックスキャビネット(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は間口・高さ・最大積載量など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
811
高さ(mm)
1081
注文コード
86375301
品番
DX1011G
参考基準価格(税別)¥361,400販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。
全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。
各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。
引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

用途
重量物の収納管理に、整理整頓、生産効率の高い強い工場に
質量(kg)
163
トラスコ品番
136-2601
高さ(mm)
1081
間口(mm)
811
仕様
【引出し組合せ(DX100G)】6段・【引出し組合せ(DX200G)】2段、ダブルサスペンション機構、フルストローク
材質
スチール
色
ライトグレー
奥行(mm)
557
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
811×557×1081
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。荷降ろしにフォークリフト必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする