※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツケース深型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86375712 品番 PCF20
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。
引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で深型です。
仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。
引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。
見出し紙付です。

質量(kg)13 間口(mm)559 高さ(mm)456 寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】14×73 トラスコ品番809-2658 仕様【引出し組合せ(PF8)】20個・深型引出し(PF8) 材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン) 奥行(mm)238 仕切板(PFD)2枚付 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)559×238×456 有効内寸法・間口(mm)110 有効内寸法・奥行(mm)205 有効内寸法・高さ(mm)77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする