※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
間口(mm)533
高さ(mm)879
引出し数【引出し組合せ(PF8)】72個・深型引出し(PF8)
注文コード86375773
品番PCA72
参考基準価格(税別)¥122,900
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。
引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。
仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。
引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。
見出し紙付です。