曜日別特売
A30PFH10YJ Φ30平形押しボタンスイッチ A30PFシリーズ マルヤス電業 86375837

A30PFH10YJ Φ30平形押しボタンスイッチ A30PFシリーズ マルヤス電業 86375837
A30PFH10YJ Φ30平形押しボタンスイッチ A30PFシリーズ マルヤス電業 86375837

Φ30平形押しボタンスイッチ A30PFシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65注文コード86375837品番A30PFH10YJ
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4711-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする