※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の パネルラック(コンテナラック)
大阪製罐の パネルラック(コンテナラック)本体
ハンガーボックス移動型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86376184
品番
HB61B
参考基準価格(税別)
¥310,200
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
片面および両面にボックスが取り付けられるので種類の多い部品の管理に最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
903×600×1506
均等耐荷重(kg/段)
15
仕様
【ボード】両面、【HB-1(コ)】128、ボックス付、キャスター付、組立式
トラスコ品番
136-2600
質量(kg)
55
高さ(mm)
1506
材質(本体)
スチール、ボックス:PP樹脂
奥行(mm)
600
間口(mm)
903
キャスター
75Φゴム車輪、自在車ストッパー付、ストッパー無各2個
均等積載量(kg/段)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300