※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンガーラック壁掛型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86376421 品番 HR50F
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

壁面を有効利用、仕事を効率的に行う為に最適なフックをお選び下さい。
下にはちょっとした小物が乗るようになっています。
壁面にフック(2カ所)で取付けて下さい。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)928×80×545 均等耐荷重(kg/台)10 設置方式壁掛け タイプ片面 用途現場の見える化をサポート 付属品タッピングネジ・プラグアンカー各2個 仕様HF12・10コ付 トラスコ品番809-2652 材質スチール 幅(mm)928 質量(kg)7 高さ(mm)545 奥行(mm)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする