PR4203 ポケットラック 大阪製罐 86376875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86376875 品番PR4203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,600
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナットの保管におすすめです。
引出しはスチール製で見出し付です。
引出し内部は25mmピッチで自由に仕切れるようになっています。
引出しは抜き出した際、落ちないよう、後方にストッパーが付いております。
はずして持ち運びするのに便利な大きさです。

仕様【引出し組合せ(PR15)】8個、【引出し組合せ(PR30)】6個 トラスコ品番134-3597 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)283 間口(mm)672 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)672×283×880 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PR30(大)301×280×85(仕切板(150-6)2枚付)、PR15(小)151×280×85(仕切板(150-3)2枚付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする