曜日別特売
M6A ミゼットキャビネット 大阪製罐 86377015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)423
内容量1台注文コード86377015品番M6A
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

全段の引出しがロックされるオールロック機構です。
大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
小さな部品や修理工具の保管におすすめです。

質量(kg)18トラスコ品番809-2641高さ(mm)423仕様【引出し組合せ(D6)】1段・【引出し組合せ(D12)】1段・【引出し組合せ(D18)】1段材質スチール若草奥行(mm)407間口(mm)418均等荷重(kg)【引出し1枚当たり】20(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×423
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする