※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 収納・設備・保管・運搬用品
大阪製罐の ステンレス製ワゴン
大阪製罐の 標準型
メディカルワゴン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86377383
品番
MW303
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
医療現場におすすめです。
寸法は取手を含みません。
均等耐荷重(kg)
40(20/段)
トラスコ品番
136-7300
質量(kg)
8
高さ(mm)
775
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×300×775
材質
SUS304
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
50(自在車)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100