内容量1個仕様●本体:65×133×65mm●内容量:200mL●成分:水、ユズ果皮水、オリーブ果実油、ユズ種子油、ユズ果皮油※、ユズ果実エキス、シア脂、スクワラン、イソマルト、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、ステアリン酸ポリグリセリル-10、プロパンジオール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ポリソルベート60、イソステアリン酸ソルビタン、1,2-ヘキサンジオール、トコフェロール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG●※植物から抽出した精油を使用しています。注文コード86377849品番-