エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
ノズル EA124LAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86377946
品番
EA124LA-5PA
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水・温水どちらも使用可能。
仕様
●仕様:プラグ付●付属品:ガード用ラバーヘッド水量調節により直射噴霧が可能●接続ねじ:3/4"NHメス●ボディ材質:亜鉛ダイカスト(プラスチックカバー)●全長:145mm●耐圧:60psi●スプレーパターン2種(ジェット、ミスト) (レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト)●水量調節可能●連続噴射クリップ付
アズワン品番
67-4716-54