シグナルスリング JIS3等級 EA981CGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●揚量:0.8t●幅:25mm●全長:2.5m●材質:ポリエステル(再生糸)●JIS 3等級 注文コード86378244 品番EA981CG-2.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,258
販売価格(税別)
4,780
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。、横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。、【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。、高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。、酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

仕様●揚量:0.8t●幅:25mm●全長:2.5m●材質:ポリエステル(再生糸)●JIS 3等級 アズワン品番67-4717-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする