エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
[Hexagon]T型レンチ EA573BZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86378348
品番
EA573BZ-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で使いやすい細軸タイプのT形ハンドルです。、ヘキサゴンを軸部にも設け3箇所使用可能です。、奥まった狭い箇所の作業に最適。、早回し用ローレット付。、T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
仕様
●メーカー:TONE●型番:THT-05●材質:構造用鋼●サイズ:5mm●全長:210mm●重量(g):68
アズワン品番
67-4718-17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86378348
EA573BZ-5
42849197
THT-05
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
1,398
欠品中
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました