[Hexagon]T型レンチ EA573BZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86378375 品番EA573BZ-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,590
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軽量で使いやすい細軸タイプのT形ハンドルです。、ヘキサゴンを軸部にも設け3箇所使用可能です。、奥まった狭い箇所の作業に最適。、早回し用ローレット付。、T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。

仕様●メーカー:TONE●型番:THT-17●材質:構造用鋼●サイズ:17mm●全長:340mm●重量(g):1201 アズワン品番67-4718-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86378375 EA573BZ-17 42849258 THT-17 T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする