エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
ナイロンロープ EA628ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:Φ4mm×12m●使用荷重:20kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●カラー:白
注文コード
86378488
品番
EA628AD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐油、耐候、耐化学性に優れています。
仕様
●サイズ:Φ4mm×12m●使用荷重:20kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●カラー:白
アズワン品番
67-4718-90