エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
ナイロンロープ EA628ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:Φ3.2mm×14m●使用荷重:18kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●カラー:白
注文コード
86378506
品番
EA628AD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐油、耐候、耐化学性に優れています。
仕様
●サイズ:Φ3.2mm×14m●使用荷重:18kg●材質:ナイロン●構造:ダイヤモンドブレード●カラー:白
アズワン品番
67-4718-89