大型デジタル温 EA728ADシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86378558 品番EA728AD-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥286,990
販売価格(税別)
260,900

壁掛けに適しています。

仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0〜60.0℃、 湿度/20.0〜95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20〜30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20〜30℃/30〜90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100〜240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0〜50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304 アズワン品番67-4719-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする