双眼鏡 EA757AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86378567 品番EA757AG-38C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700

堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。

仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55〜75mm アズワン品番67-4725-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする