ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KU-SLAMB505BKK●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約0.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm 注文コード86378628 品番EA764AJ-181A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
対応機種:<パソコン>各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズApple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など※USB Aコネクタを持つパソコン<周辺機器>ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12などデジタルカメラ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KU-SLAMB505BKK●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約0.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm 転送速度(Mbps)480Mbps アズワン品番67-4720-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする