曜日別特売
1000SG ロッカーS 両開 棚板3枚 大阪製罐 86378686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカーS 両開 棚板3枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード86378686品番1000SG
参考基準価格(税別)¥129,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様完成品・鍵付トラスコ品番136-7403幅(mm)811質量(kg)47グレー高さ(mm)1081材質(本体)スチール奥行(mm)557棚板数(枚)3均等耐荷重(kg)100材質(扉)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする