エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用ペン
マジックインキ EA765MJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86378689
品番
EA765MJ-211B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
仕様
●入数:1本●インク色:黒●線幅:1.0〜8.0mm●重量(g):49●材質:キャップ、ホルダー/PBTペン先/ポリエステル軸/ガラス●油性
アズワン品番
67-4720-29