マジックインキ EA765MJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86378716 品番 EA765MJ-215B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155
仕様●入数:1本●インク色:赤●線幅:1.0〜8.0mm●重量(g):49●材質:キャップ、ホルダー/PBTペン先/ポリエステル軸/ガラス●油性 アズワン品番67-4720-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする