曜日別特売
EA813AE-101 衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ 86378838

EA813AE-101 衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ 86378838
EA813AE-101 衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ 86378838
EA813AE-101 衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ 86378838
EA813AE-101 衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ 86378838
EA813AE-101 衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ 86378838
EA813AE-101 衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ 86378838

衝撃吸収 EA813AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ADRS-2065●サイズ:#2●全長(mm):65●入数:1本●六角シャンク:6.35mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●マグネットなし注文コード86378838品番EA813AE-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580

ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ADRS-2065●サイズ:#2●全長(mm):65●入数:1本●六角シャンク:6.35mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●マグネットなしアズワン品番67-4725-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする