衝撃吸収 EA813AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ADRS-2110●サイズ:#2●全長(mm):110●入数:1本●六角シャンク:6.35mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●マグネットなし 注文コード86378856 品番EA813AE-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ADRS-2110●サイズ:#2●全長(mm):110●入数:1本●六角シャンク:6.35mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●マグネットなし アズワン品番67-4725-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする