草刈機 EA898RCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86378969 品番EA898RC-39A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,500
仕様●メーカー:京セラ●型番:EKKB-270L●※注意※:【お客様組立品】●刈刃サイズ:Φ255mm●全長:2674mm●重量:7.2kg●燃料:混合ガソリン●燃料タンク容量:1.03L●排気量:25.4mL●連続運転時間(目安):30分●付属品:Φ255mmチップソー、刈刃カバー、保護めがね、六角棒レンチ、ソケットレンチ、飛散防止カバー、収納バッグ アズワン品番67-4721-43
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする