滑り止めテープ EA944DXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅(mm):50●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ 注文コード86379030 品番EA944DX-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅(mm):50●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番67-4722-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする