エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
仕様
●サイズ:M10×120●頭対辺(mm):17●仕様:半ねじ●ピッチ:1.5●入数:1●材質:構造用炭素鋼(SCM435)●表面処理:黒色酸化被膜●硬度:HRC39〜44●規格:ISO 12.9●並目ねじ
注文コード
86379048
品番
EA949JC-1120A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:M10×120●頭対辺(mm):17●仕様:半ねじ●ピッチ:1.5●入数:1●材質:構造用炭素鋼(SCM435)●表面処理:黒色酸化被膜●硬度:HRC39〜44●規格:ISO 12.9●並目ねじ
アズワン品番
67-4722-36