[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●サイズ:M10×150●頭対辺(mm):17●仕様:半ねじ●ピッチ:1.5●入数:1●材質:構造用炭素鋼(SCM435)●表面処理:黒色酸化被膜●硬度:HRC39〜44●規格:ISO 12.9●並目ねじ 注文コード86379057 品番EA949JC-1150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:M10×150●頭対辺(mm):17●仕様:半ねじ●ピッチ:1.5●入数:1●材質:構造用炭素鋼(SCM435)●表面処理:黒色酸化被膜●硬度:HRC39〜44●規格:ISO 12.9●並目ねじ アズワン品番67-4722-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする