グリースニップル EA991CXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじサイズ:UNF1/4"●形状:45°●六角対辺:3/8"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個 注文コード86379179 品番EA991CX-312A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ

仕様●ねじサイズ:UNF1/4"●形状:45°●六角対辺:3/8"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個 アズワン品番67-4723-76 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする