エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじサイズ:M10mm×P1.0●形状:ストレート●六角対辺:11mm●材質:鉄●入数:1個
注文コード
86379258
品番
EA991CZ-101A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
仕様
●ねじサイズ:M10mm×P1.0●形状:ストレート●六角対辺:11mm●材質:鉄●入数:1個
アズワン品番
67-4723-83
危険物の類別
非危険物