※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
引出しボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
310
152
310
170
92
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86379535
品番
D3
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
136-7375
セット内容
縱仕切各段2枚付
材質
スチール
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
310
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
416
間口(mm)
416
引出し数
3
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
333×333×55(2段)・109(1段)
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません