※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
引出しボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
170
152
310
170
92
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86379571
品番
SDB6
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
135-7826
セット内容
各引出しに縦仕切2枚付
材質
スチール
質量(kg)
11
高さ(mm)
170
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
420
間口(mm)
550
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×420×170
引出し数
2
表面処理
粉体塗装
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×358×53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500