※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
危険物保管庫
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86379596
品番
1200K
参考基準価格(税別)
¥139,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
トラスコ品番
135-6332
質量(kg)
46
高さ(mm)
1281
棚板数(枚)
2
仕様
完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)
811
色
レッド
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません