サランろ過布 長さ1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86379704 品番 F-526
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

摩擦に強く、耐薬品性、難燃性に優れています。
カビ、バクテリアなどに侵されません。
合成繊維の中でも最小レベルの吸水性です。

仕様透水量:1.3×10-2mL/cm2・sec、通気度:11cm3/cm2・sec、繊維直径:0.05×60本 サイズ幅920mm×長さ1m アズワン品番64-4311-67 目付(g/m)9672

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする