管理しやすい業務用液体洗剤 柔軟剤入り 7019シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 86379739 品番 7019-9635
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

スクリット香りの液体洗剤との共同開発。
カウネットオリジナルの箱仕様で洗剤の残りがわかりやすくて在庫管理がしやすくなっています。

仕様●容量:18L●成分:界面活性剤20%●液性:弱アルカリ性●使用量の目安:水30Lに対し24.5mL●香り:フレグランスフローラルの香り●付属品:注ぎコック付 アズワン品番67-4730-36 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする