曜日別特売
51217 軽量キャビネット 大阪製罐 86379745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1281
引出し数11
内容量1台注文コード86379745品番51217
参考基準価格(税別)¥291,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ハンドツールの保管におすすめです。
引出しストロークは単式レール機構で427mmです。
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し1枚毎にラッチ機構付です。
ワンタッチで開閉は簡単です。
標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

間口(mm)591奥行(mm)557高さ(mm)1281質量(kg)111材質スチール仕様【引出し組合せ(5D100)】10段・【引出し組合せ(5D200)】1段トラスコ品番136-1016グリーン均等荷重(kg)【引出し1枚あたり】50引出し数11ロック機構ラッチ機構付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×1281
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする