熊野油脂
熊野油脂の 洗剤
熊野油脂の 洗濯用洗剤
熊野油脂の 液体洗剤
管理しやすい業務用液体洗剤 柔軟剤入り 7019シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86379748
品番
7019-9642
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スクリット香りの液体洗剤との共同開発。
ボトルの短面に商品名が記載されているので保管したままでも中身がわかりやすい仕様です。
仕様
●容量:4L●成分:界面活性剤20%●液性:弱アルカリ性●使用量の目安:水30Lに対し24.5mL●香り:フレグランスフローラルの香り●付属品:注ぎノズル付
アズワン品番
67-4730-37
繰り返し・詰め替え
対応