サランろ過布 長さ1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86379774 品番 N-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

摩擦に強く、耐薬品性、難燃性に優れています。
カビ、バクテリアなどに侵されません。
合成繊維の中でも最小レベルの吸水性です。

仕様透水量:3.9×10-1mL/cm2・sec、通気度:282cm3/cm2・sec、繊維直径:0.24×1本 サイズ幅1600mm×長さ1m アズワン品番64-4311-74 目付(g/m)4032

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする