手が痛くなりにくいダブルクリップ 黒 10個入 4353シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード86381008 品番4353-5095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビニールのコーティングで手にやさしく、痛くなりにくいダブルクリップ。、カウネットオリジナル商品です。

仕様●サイズ:中●口幅:25mm●材質:本体:スチール、カバー:ビニール●とじ枚数:約70枚 アズワン品番67-4732-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする